Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-1, 830 CoreLEDPLC #70663300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-1, 830 CoreLEDPLC #70663300
LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-1, 830 CoreLEDPLC #70663300
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77050683
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70663300
EAN/GTIN:
     8718696706633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED-Kompaktlampe f. EVG G24Q-1, 830 CoreLEDPLC #70663300

Die CorePro LED PL-C/PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Diese Produktfamilie gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG für PL-C) sowie als 4 Pin (HF: EVG für PL-C und PL-T) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20..50 V
Nennstrom:
260 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
4,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
475 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
475 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,29*
€ 7,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,49*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 7,27*
€ 9,35*
1
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 9,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,74*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,92*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 6,24*
Ähnlich
Philips
533285
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.