| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77057858 Herst.-Nr.: 33627 EAN/GTIN: 4034451336278 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 65x142mm E27 230VAC 2200K 33627 historische Glühlampenbauform mit warmer Lichtfarbe, ideal zur Wohnraumbeleuchtung, für den Außenbereich geeignet Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 32,5 mA | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 66 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,68* | € 48,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,59* | € 49,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,61* | € 50,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,11* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|