| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77060088 Herst.-Nr.: 32376 EAN/GTIN: 4034451323766 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe E14 2200K, dimmbar 32376 Hightech-Lampe mit einem Glühfaden aus Mikro-LEDs. Wer sich bisher mit Energiesparlampen, langen Start- und Aufwärmzeiten und Schadstoffen in ihrem Inneren nicht anfreunden konnte, hat jetzt eine optisch attraktive und gleichzeitig kostensparende Alternative: die LED-Glühfadenbirne. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 10 mA | Leistungsfaktor: | 0,85 | Lampenleistung: | 1,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 90 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led leuchtmittel e14 warmweiss, led tropfen, led tropfenform e14 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,91* | € 28,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,91* | € 28,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,04* | € 30,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,51* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|