| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77060259 Herst.-Nr.: 32701 EAN/GTIN: 4034451327016 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe PAR38 Pflanzen, 30Gr. 32701 PAR 38, 24x SMD Chip, rot, blau, kaltweiss, für Frucht- und Blütenwachstum mit Doppelspektrum bei Rot-Anteil, Rot 630 / 660 nm / Blau 450 nm / 5700K Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 12,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 500 lm | Lampenlichtausbeute: | 40 lm/W | Lampenform: | Reflektor | Ausführung Glas/Abdeckung: | Prisma | Sockel: | E27 | Farbtemperatur: | 5700 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,93* | € 69,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,02* | € 69,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,53* | € 71,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,27* | € 75,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|