Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,or 741-914


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 741-914 Anschlussblock 1P Orange
Wago 741-914 Anschlussblock 1P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-77060691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-914
EAN/GTIN:
     4044918678063
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,or 741-914

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 43,097*
€ 54,157*
6
Frei Haus
ab € 43,235*
€ 54,685*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 57,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 54,157*
€ 64,44683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,997*
€ 61,87643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,857*
€ 60,51983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,097*
€ 51,28543
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,43097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 324,942* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.