Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Slim-Lampe GU10 827, dim. LEDTSLIM60D7W827GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Slim-Lampe GU10 827, dim. LEDTSLIM60D7W827GU10
LED-Slim-Lampe GU10 827, dim. LEDTSLIM60D7W827GU10
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-77067578
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075607378
EAN/GTIN:
     4058075607378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Slim-Lampe GU10 827, dim. LEDTSLIM60D7W827GU10

Dimmbare schlanke LED-Lampen. Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch "
http://www.ledvance.de/dim"
>www.ledvance.de/dim. LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 11,76*
1
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 11,76*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 13,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 14,87*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,21*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.