Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 ZB, 2400K SMART #4058075528178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe E27 ZB, 2400K SMART #4058075528178
LED-Lampe E27 ZB, 2400K SMART #4058075528178
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77067695
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075528178
EAN/GTIN:
     4058075528178
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 ZB, 2400K SMART #4058075528178

Klassische Kolbenform mit Glühwendel-Design mit Zigbee-Technologie. Produkteigenschaften: LED-Classic-A-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: ZigBee. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
55 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
680 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
680 lm
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,36*
€ 14,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 16,74*
€ 3,90*
ab € 11,74*
€ 16,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.