Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe RL-DUO26840/G24D-3EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77067874
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43420568
EAN/GTIN:
     4008597205682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED-Kompaktlampe RL-DUO26840/G24D-3EM

LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux Duo, neutralweiß, Kunststoffkörper, nicht dimmbar, Sockel G24d.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
45 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
10 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,13*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 8,88*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,94*
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 10,10*
1
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.