Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 830 DULUXLEDL36HFV18W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 830 DULUXLEDL36HFV18W830
LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 830 DULUXLEDL36HFV18W830
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77068026
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075822139
EAN/GTIN:
     4058075822139
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 830 DULUXLEDL36HFV18W830

LED-Ersatz für KLLni, mit 4pol. 2G11 Stecksockel zum Betrieb am EVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
79 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2070 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2070 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 15,53*
1
€ 8,50*
ab € 16,61*
€ 16,61*
10 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 17,16*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 17,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,93*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.