Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 78mm 827, LEDLINE7810011.5W827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe 78mm 827, LEDLINE7810011.5W827
LED-Lampe 78mm 827, LEDLINE7810011.5W827
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77068387
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854049767
EAN/GTIN:
     4099854049767
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampe 78mm 827, LEDLINE7810011.5W827

Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige Sockel. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
76 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
11,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1521 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 14,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 18,35*
10 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 18,64*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 18,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,01*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.