| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77069278 Herst.-Nr.: 79400023100 EAN/GTIN: 4020863479887 |
| |
|
| | |
| LED-Sanierungsträger 840 greenKit#79400023100 Sanierungslösung greenKit-Typ1 für Cubus und Lura T5, Modullänge/1500, einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T5 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend, In Zusammenspiel mit dem Raster und der Linear-Linse aus satiniertem PMMA wird die Entblendung beibehalten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,71* | € 102,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,80* | € 102,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,97* | € 106,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|