| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77174341 Herst.-Nr.: 18/2038.04 EAN/GTIN: 4022671109369 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte chrom, IP44 18/2038.04 SLATE, Wandleuchte, chrom, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP44 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 138,51* | € 138,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,71* | € 144,39* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 116,55* | € 145,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,45* | € 154,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 143,54* | € 178,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|