| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77179004 Herst.-Nr.: 0326631 EAN/GTIN: 4029299503203 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte weiß BELLA 2000-830 WS Bella ist genau die richtige für ein entspanntes Umfeld. Der glänzende Leuchtenschirm, aus gebürstetem Metall mit opaler Abdeckung, überzeugt im schlichten, industriellen Stil und ist in verschiedenen Farben verfügbar. Unverzichtbar ist die Kettenaufhängung, welche einen besonderen Eindruck hinterlässt. Textilleitung schwarz, weitere Farben optional Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |