Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring alu 1007632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring alu 1007632
Deckeneinbauring alu 1007632
Artikel-Nr.:
     3517B-77186070
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007632
EAN/GTIN:
     4024163280495

Deckeneinbauring alu 1007632

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,34*
€ 17,34*
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 17,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,95*
€ 20,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,24*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,32*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,05*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.