Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SRBA /1500 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-77365062
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19001005000
EAN/GTIN:
     4020863423132
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung SRBA /1500 vw

Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1532, für SRT. Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1532 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,46*
€ 21,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 21,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,48*
€ 3,90*
ab € 17,55*
€ 24,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.