Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 310559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 310559
Stromschiene 310559
Artikel-Nr.:
     3517B-77450831
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310559
EAN/GTIN:
     8021944111364
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Stromschiene 310559

RAIL-M TRY 7P DALI L:1435
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
1435 mm
Breite:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,19*
€ 71,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,28*
€ 71,13*
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 73,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.