Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild front 8WH8120-1AB35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-77451750
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81201AB35
EAN/GTIN:
     4001869348803
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild front 8WH8120-1AB35

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 31-40, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 1,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0369*
€ 0,0546*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0595*
€ 0,0879*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0618*
€ 0,0912*
100
€ 3,90*
ab € 0,0674*
€ 0,0992*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0685*
€ 0,1008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.