Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-COS-23- BK-(M5) 61806720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT COS Kabelrinnenteiler
Lapp SILVYN SPLIT COS Kabelrinnenteiler
Artikel-Nr.:
     3517B-77651253
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806720
EAN/GTIN:
     4044773198164
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-COS-23- BK-(M5) 61806720

Halterung SILVYN® SPLIT COS 23 BK (M5)
Halterung
Nenngröße: 23
Passend für Schutzschlauchgröße: 23
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3109*
€ 2,8242*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,3032*
€ 2,8832*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,31114*
€ 2,89114*
50
Frei Haus
ab € 2,394*
€ 2,984*
50
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8832*
€ 3,43101
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3032*
€ 2,74081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806650
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.