| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77651579 Herst.-Nr.: 55503206 EAN/GTIN: 4044774852355 |
| |
|
| | |
| SILVYN-LGEF-M-40X1,5- AISI-316 55503206 Schlauchverschraubung SILVYN® LGEF-M 40X1.5 AISI 316 Schlauchverschraubung M 40 Halogenfrei UV-beständig Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE Mechanisch anspruchsvolle Umgebung In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Platzsparend Hohe Auszugkraft Für fixe Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M40 x 1,5 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,80* | € 86,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,73* | € 86,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,10* | € 87,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,08* | € 88,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,43* | € 101,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|