Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coaxial - RG-59 B/U 2170012/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-77652801
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170012/1000
EAN/GTIN:
     4044774748696
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Coaxial - RG-59 B/U 2170012/1000

Koaxialkabel Coaxial - RG-59 B/U 1000 M
Koaxialkabel
RG 59 B/U
PVC
0.58 mm
feste Verlegung
-40 °C bis 80 °C

Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen
Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik
Für hohe thermische und chemische Belastungen
Nutzen: Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen
Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung
Vielzahl an Varianten erhältlich
Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
sonstige
Anzahl der Schirmlagen:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,58686*
€ 0,67686*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,61811*
€ 0,69811*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,69811*
€ 0,83075
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,68811*
€ 0,81885
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,65811*
€ 0,78315
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,62811*
€ 0,74745
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,61811*
€ 0,73555
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 698,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.