Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2 27900204/4000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2 27900204/4000
Artikel-Nr.:
     3517B-77653503
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27900204/4000
EAN/GTIN:
     4044776784692
Suchbegriffe:
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2 27900204/4000

LWL-Kabel HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2 4000 M
GOF
4x OM2
A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y
feste Verlegung
Glasgarne
Polyethylen
schwarz
Anwendungsgebiete: PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Für WAN-Netzwerke geeignet
Speziell für den Einsatz im Außenbereich
Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen
Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Direkt erdverlegbar
Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung
Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz
Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung
Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung
Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.697,52*
1 Packung enthält 4.000 Meter (ab € 1,66456* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.697,52*
€ 7.970,0488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.689,08*
€ 7.960,0052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.666,96*
€ 7.933,6824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.658,56*
€ 7.923,6864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.658,24*
€ 7.923,3056
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,08*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.