Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1-polig S-1L-210/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene 1-polig S-1L-210/16
Phasenschiene 1-polig S-1L-210/16
Artikel-Nr.:
     3517B-77654016
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2657980000
EAN/GTIN:
     4050118672541
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 1-polig S-1L-210/16

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
12
Bemessungsstrom In:
80 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,42*
€ 22,88*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,277*
€ 22,981*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 16,799*
€ 23,219*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 17,188*
€ 23,698*
72 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,03*
€ 24,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659050000
ab € 20,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.