| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77679901 Herst.-Nr.: 8555540 EAN/GTIN: 4051655076151 |
| |
|
| | |
| LED-Stromschienenstrahler 830, alu Grado 3P WR #8555540 Stromschienenstrahler zur exakten großflächigen Wandausleuchtung. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Wannenreflektor mit weich auslaufenden Kanten und hoher Entblendung im Strahlerkopf integriert. Ausstrahlcharakteristik Display Flood. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,03* | € 197,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,28* | € 205,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|