| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77759029 Herst.-Nr.: 56.704.2053.0 EAN/GTIN: 4015573486645 |
|
|
| | |
| Messertrennklemme 56.704.2053.0 Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14..6 mm² | Bemessungsstrom In: | 20 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,5437* | € 1,8037* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8757* | € 2,2457* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,9324* | € 2,3024* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,0262* | € 2,4171* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,0831* | € 2,4231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 224,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|