| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77766545 Herst.-Nr.: 00805841 EAN/GTIN: 4013330036126 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 830 00805841 Lichtlinie mit direktem Lichtaustritt. Freie und individuelle Verkettungsmöglichkeiten durch verschiedene Start-, Mittel- und Endleuchten bieten eine individuelle Gestaltung von kontinuierlichen LED-Lichtlinien. Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module. Mittelleuchte. Bis zu 18 m an einem Netzanschluss. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,05* | € 385,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,43* | € 388,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|