| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77769172 Herst.-Nr.: 88242185 EAN/GTIN: 4251433975175 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaurichtstrahler 20Gr, 3500 K 88242185 LED-Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, brumberg deckeneinbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 63,30* | € 63,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,67* | € 72,65* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,76* | € 72,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,11* | € 73,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,41* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|