Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz Vorwiderst. 20kvar DILK20-11(48V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78054074
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294000
EAN/GTIN:
     4015082940003
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz

Kondensatorschütz Vorwiderst. 20kvar DILK20-11(48V50HZ)

Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..690 V
Bemessungsschaltstrom:
29 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,25*
€ 99,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,87*
€ 105,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 108,76*
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 109,70*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,71*
€ 111,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,22*
Zubehör
Eaton
281204 DILM32-XSPR500
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.