Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Flat Rear weiß Frontbefestigung M22-FLED-W-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-78066108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197141
EAN/GTIN:
     4015080895220
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

LED-Element Flat Rear weiß Frontbefestigung M22-FLED-W-HP

M22-FLED-W-HP_LED-Element, Flat Rear, weiß, Frontbefestigung, High Performance
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 15,73*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 15,96*
€ 17,48*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,92*
€ 19,36*
1
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 19,48*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,09*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182951
ab € 14,48*
Ähnlich
Eaton
188037
ab € 17,27*
Ähnlich
Eaton
188040
ab € 14,27*
Ähnlich
Eaton
188055
ab € 12,37*
Ähnlich
Eaton
188056
ab € 12,44*
Ähnlich
Eaton
188063
ab € 13,61*
Ähnlich
Eaton
188066
ab € 16,58*
Ähnlich
Eaton
188067
ab € 17,35*
Ähnlich
Eaton
188073
ab € 17,45*
Ähnlich
Eaton
188074
ab € 17,49*
Ähnlich
Eaton
188075
ab € 16,72*
Ähnlich
Eaton
188093
ab € 14,56*
Ähnlich
Eaton
188097
ab € 14,56*
Ähnlich
Eaton
188103
ab € 15,29*
Ähnlich
Eaton
188139
ab € 35,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.