Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molded Case Switch 3polig 160A NS2-160-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78067738
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107578
EAN/GTIN:
     4015081072545
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Molded Case Switch 3polig 160A NS2-160-BT-NA

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 A
Verlustleistung:
24,3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,82*
€ 449,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,90*
€ 453,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,59*
€ 492,68*
€ 5,95*
ab € 444,89*
€ 508,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 447,24*
€ 510,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,24*
€ 550,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,42*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 309,66*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 375,26*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 179,40*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 172,14*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,41*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 233,62*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,21*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 95,93*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 76,01*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 82,24*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 76,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.