Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm LMFV 5.00#2787560000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78162191
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2787560000
EAN/GTIN:
     4064675065401
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.00mm LMFV 5.00#2787560000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
24
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
350 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,19008*
€ 232,44032*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,59968*
€ 233,05984*
Frei Haus
ab € 197,01024*
€ 239,63008*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,52*
€ 245,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,44032*
€ 276,60398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,34016*
€ 271,72479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,06016*
€ 253,54159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,51008*
€ 243,367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,19008*
€ 227,5162
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 5,97469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.