Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 10.00mm LMZFL 10/9/135 3.5OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78162227
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1954000000
EAN/GTIN:
     4032248663064
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenklemme 10.00mm LMZFL 10/9/135 3.5OR

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20,24 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,505*
€ 1,735*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5542*
€ 1,7742*
100
Frei Haus
ab € 1,5656*
€ 1,7856*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,5747*
€ 1,7947*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5866*
€ 1,8199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.