Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 R1V 3.2N4N RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78164199
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562970000
EAN/GTIN:
     4050118571998
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder RJ45C5 R1V 3.2N4N RL

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 1,3625*
€ 1,4725*
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 1,2475*
€ 1,5175*
14 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,238*
€ 1,518*
200
Frei Haus
ab € 1,2498*
€ 1,5298*
64 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,3033*
€ 1,5733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3875*
€ 1,65113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 303,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.