Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung 1m VLSBM 100 #1500204SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78166512
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500204SW
EAN/GTIN:
     4029299558470
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung 1m VLSBM 100 #1500204SW

Blindabdeckung Länge=1000 mm, IP54, schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,70*
€ 24,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 25,90*
€ 3,90*
ab € 20,25*
€ 27,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207284SW
ab € 51,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207285SW
ab € 87,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.