Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78251175 Herst.-Nr.: 1025464 EAN/GTIN: 4055626517049 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel 95x2,2mm, grau D-UTI 6/3 Abschlussdeckel, Länge: 95 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,7 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,2454* | € 0,3354* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2861* | € 0,3961* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|