Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78251318 Herst.-Nr.: 1SBE122111R0620 EAN/GTIN: 3471523007581 |
| |
|
| | |
| EN Installationsschütze EN20-20N-06 2-polige Schütze EN20..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 20 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 220..250 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 20 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC/DC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Schieber für Handschaltung: | ja | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,77* | € 31,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,85* | € 32,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,82* | € 34,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,67* | € 35,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,27* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|