Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2116-6JQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-78256206
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21166JQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948804971
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=160A 3VA2116-6JQ42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.203,19*
€ 1.322,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.163,98*
€ 1.323,14*
Frei Haus
ab € 1.213,57*
€ 1.337,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.408,60*
€ 1.541,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.408,10*
€ 1.544,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,17*
€ 1.573,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,58*
€ 1.561,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,27*
€ 1.504,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,56*
€ 1.466,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,19*
€ 1.431,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,89*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,99*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,96*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,83*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,05*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,99*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,02*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,48*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,06*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,28*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.