Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme UKH 95-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme UKH 95-FE
Durchgangsklemme UKH 95-FE
Artikel-Nr.:
     3517B-78256549
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247054
EAN/GTIN:
     4046356707206
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact 25mm reihenklemme
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme UKH 95-FE

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,19667*
€ 16,39667*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,99*
€ 17,59*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,52311*
€ 18,02311*
21 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,04*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,046*
€ 18,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003541
ab € 2,633*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0201375
ab € 9,771*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,069*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,2342*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.