| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78269021 Herst.-Nr.: 88182174DA EAN/GTIN: 4251433986140 |
| |
|
| | |
| LED-Schienenstrahler 230V 4000K 88182174DA LED-Schienenstrahler, DALI-dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 109,39* | € 109,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,71* | € 122,03* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 97,81* | € 122,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,40* | € 122,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,72* | € 126,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|