Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, quadratisch 41642185DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1222lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3500K, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-78269643
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41642185DA
EAN/GTIN:
     4251433990222
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3500K, quadratisch 41642185DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, facettiert, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,34*
€ 148,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 150,67*
€ 8,50*
ab € 123,45*
€ 153,77*
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 156,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81144160
ab € 18,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81144170
ab € 18,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81144180
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.