Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack Kit 9PX/9SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-78357196
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9RK
EAN/GTIN:
     0743172039736
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Rack Zubehör
Auszugschienen

Rack Kit 9PX/9SX

Rack-Befestigungskit für 9SX/9PX 5-11kVA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 196,49*
€ 222,61*
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 229,12*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 202,76*
€ 230,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 232,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 235,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.