Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul REG 230/12VDC4Ah 8TE+9TE 101559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Modul REG 230/12VDC4Ah 8TE+9TE 101559
USV-Modul REG 230/12VDC4Ah 8TE+9TE 101559
Artikel-Nr.:
     3517B-78358734
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101559
EAN/GTIN:
     9120022228792
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV-Modul REG 230/12VDC4Ah 8TE+9TE 101559

Die ekey unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Reiheneinbau mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC/ 5A Ausgangsleistung und 4 Ah Kapazität sichert die Energieversorgung der ekey-Geräte bei Störungen im Stromnetz. Die USV ist für die Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten (6TE + 9TE) und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
195..265 V
Primärfrequenz:
48..63 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
12..14,2 V
Ausgangswirkleistung:
69 W
Spannungsart:
DC
Höhe:
95 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ekey usv, ups
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 291,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,71*
€ 292,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,29*
€ 293,36*
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 294,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,89*
€ 308,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.