Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox SACB- 8/3-L-#1366788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-78362720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1366788
EAN/GTIN:
     4063151719937
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteilerbox SACB- 8/3-L-#1366788

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp
Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, Leitungslänge: 2 m
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
2 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
6 A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 45,372*
€ 47,702*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 45,36*
€ 47,72*
50
Frei Haus
ab € 46,1448*
€ 48,1748*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 47,17*
€ 49,24*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 47,702*
€ 56,76538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,462*
€ 56,47978
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,312*
€ 55,11128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,692*
€ 54,37348
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 45,372*
€ 53,99268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.385,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.