Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 940 LSP-1500/940/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-78367842
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075707672
EAN/GTIN:
     4058075707672
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 940 LSP-1500/940/5

Leistungsstarke LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 1500 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
1550 lm
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 59,37*
€ 68,04*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 68,89*
€ 68,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 54,99*
€ 72,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 63,88*
€ 79,85*
1
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
ab € 0,3625*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
ab € 3,97*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
ab € 2,10*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
ab € 3,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.