Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9895
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9895
Artikel-Nr.:
     3517B-78368716
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9895
EAN/GTIN:
     4046382098958
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9895

DIA-TROCKENBOHRKR. TITANIUM II 152RDX400 1 1/4"
GELB
Weitere Informationen:
Nennmaß:
152 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 338,66*
Frei Haus
ab € 287,08*
€ 341,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.