Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78452270 Herst.-Nr.: DN-19 BPN-04-SW EAN/GTIN: 4016032185710 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung 4HE sw Netzw+Serverschränke DN-19 BPN-04-SW 4HE Blindabdeckplatte Farbe Schwarz (RAL 9005) - Einfache Installation Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19" )-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19" )-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Weitere Informationen: | | Breite: | 483 mm | Höhe: | 178 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 4 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 11,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,44* | € 11,24* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,76* | € 11,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,07* | € 12,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|