Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX4/6X1,5-NS15AOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX4/6X1,5-NS15AOG
Verteilerblock PTFIX4/6X1,5-NS15AOG
Artikel-Nr.:
     3517B-78454115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047499
EAN/GTIN:
     4055626666044
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
reihenklemme orange

Verteilerblock PTFIX4/6X1,5-NS15AOG

Verteilerblock, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 15, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,21*
€ 2,95*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4216*
€ 3,1216*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3605*
€ 3,2805*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5412*
€ 3,3812*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,579*
€ 3,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2805*
€ 3,9038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9705*
€ 3,5349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3605*
€ 2,809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 235,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6541*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.