Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme SCC 5-NS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78461388
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019436
EAN/GTIN:
     4055626505664
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
reihenklemmen phoenix contact

Schirmanschlussklemme SCC 5-NS35

Schirmanschlussklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14,2 mm
Höhe:
45,7 mm
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,4155*
€ 4,4255*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,41907*
€ 4,42907*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,43*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5175*
€ 4,5575*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6069*
€ 4,6769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,4255*
€ 5,26635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1755*
€ 4,96885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4155*
€ 4,06445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.