Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 25-22 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI 25-22 BN
Artikel-Nr.:
     3517B-78461540
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2100031
EAN/GTIN:
     4067923214842
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 25-22 BN

Aderendhülse, Hülsenlänge: 22 mm, Farbe: braun
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1525*
€ 0,2265*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,1646*
€ 0,2446*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2012*
€ 0,2912*
50
€ 3,90*
ab € 0,2274*
€ 0,3374*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.