Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenklimagerät 2000 Watt SC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenklimagerät 2000 Watt SC 20
Seitenklimagerät 2000 Watt SC 20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-78468157
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     53143
EAN/GTIN:
     7330701008528

Seitenklimagerät 2000 Watt SC 20

SC 20 Seitenklimagerät für Seitenteilmontage - Farbe RAL7035 Grau - Wartungs- und filterfreier Betrieb durch größtmögliche Lammelenabstände der Wärmetauscher - hocheffizientes Thermalmamagement durch großen Abstand zwischen Lufteinlass und Luftauslass - Selbstreinigender Kondensator - Hydrofil beschichteter Verdampfer - Kondensatverdampfung - Schnellverbindungen - Digitales Thermostat Technische Daten - Spannung 230V 1Phase,50/60Hz - Kälteleistung bei L35L35 2000 W - Kälteleistung bei L35L50 1650 W - Abmessung HxBxT 1665x454x197 - max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Breite:
454 mm
Höhe:
1665 mm
Tiefe:
197 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.109,73*
€ 4.388,59*
Frei Haus
ab € 4.157,27*
€ 4.430,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.388,59*
€ 5.222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.350,75*
€ 5.177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.198,94*
€ 4.996,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.129,66*
€ 4.914,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.109,73*
€ 4.890,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.