Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78569371 Herst.-Nr.: XCSZCC EAN/GTIN: 3389118071605 |
| |
|
| | |
| Abstandshalter f.XCSDMC XCSZCC Magnet-Sicherheitsschalter. Nichtmagnetischer Abstandshalter, für XCSDMC-Cod. Magnet-Sicherh.sch. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schaltelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 6,34* | € 9,07* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,33* | € 9,09* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,56* | € 9,56* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,19* | € 10,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,00* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|